Thomas & Betts - Cond. Acier. Galv. Ul&Csa-Gr - SPUL63/10M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60 mm
diamètre intérieur - 51.6 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 355 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963009082
Réf. Sonepar
00161004991
Réf. Fournisseur
SPUL63/10M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
60 mm
diamètre intérieur:
51.6 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
355 mm
diamètre nominal:
63 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-25...105 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
2.4 kg/m
couleur:
gris
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés d'isolation
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, flexibilité moyenne, conduit en acier couvert, 2 pouces, taille nominale du conduit 63 mm, diamètre extérieur 60,0 mm, diamètre intérieur 51,6 mm, rayon de courbure statique 355 mm, longueur de bobine 10 mètres, répertorié UL et approuvé CSA, noyau en acier galvanisé recouvert de PVC avec Emballage en cuivre, gris
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.