Thomas & Betts - Cond. Pvc-A Paroimoyenne-Blanc - KFS16/W/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.8 mm
matériau - PVC
couleur - blanc
diamètre intérieur - 11.9 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963006838
Réf. Sonepar
00161004430
Réf. Fournisseur
KFS16/W/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
15.8 mm
matériau:
PVC
couleur:
blanc
diamètre intérieur:
11.9 mm
indice de protection (IP):
IP65
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
11.9 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
rayon de courbure, statique:
25 mm
résistant aux UV:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
à fente longitudinale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


