Thomas & Betts - Cond.Spir.Paroi Moy-Rec.Pvc-Gr - RF16/GR/30M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Spir.Paroi Moy-Rec.Pvc-Gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16.5 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 12 mm

  • diamètre nominal - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963051494

Réf. Sonepar

00161004501

Réf. Fournisseur

RF16/GR/30M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

16.5 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

diamètre intérieur:

12 mm

diamètre nominal:

12 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

Cond.Spir.Paroi Moy-Rec.Pvc-Gr

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.