Thomas & Betts - Cond.Spiral.Par.Moy-Rec.Pvc-Nr - RF25/BL/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Spiral.Par.Moy-Rec.Pvc-Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 27.5 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 22 mm

  • diamètre nominal - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963053870

Réf. Sonepar

00161004486

Réf. Fournisseur

RF25/BL/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

27.5 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

22 mm

diamètre nominal:

22 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

Cond.Spiral.Par.Moy-Rec.Pvc-Nr

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.