Thomas & Betts - Conduit-Pvc-A Paroi Moyenne-Nr - KFM25/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Conduit-Pvc-A Paroi Moyenne-Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 24.8 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 19.7 mm

  • diamètre nominal - 19.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963010224

Réf. Sonepar

00161004435

Réf. Fournisseur

KFM25/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

24.8 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

19.7 mm

diamètre nominal:

19.7 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

à fente longitudinale:

Non

Conduit-Pvc-A Paroi Moyenne-Nr

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.