Thomas & Betts - Contre-écrou Adaptaflex en Polyamide 6_PG36_Noir - LNPB/PG36

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Contre-écrou Adaptaflex en Polyamide 6_PG36_Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3 pouces

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963008436

Réf. Sonepar

00161004542

Réf. Fournisseur

LNPB/PG36

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

couleur:

noir

matériau:

plastique

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3 pouces

qualité du matériau:

polyamide

Contre-écrou Adaptaflex en Polyamide 6_PG36_Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.