Thomas & Betts - Deltec RL 50FT sans tête L=12. - CSS-50R

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Deltec RL 50FT sans tête L=12.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 15240 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • épaisseur de bande - 1.52 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363149866

Réf. Sonepar

00161314986

Réf. Fournisseur

CSS-50R

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

15240 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

épaisseur de bande:

1.52 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1112 N

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Deltec RL 50FT sans tête L=12.

Les Atouts de l'article:

Attache de câble Deltec sans tête à double verrouillage, acétal noir pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de bobine de 15,24 m (50 pieds), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 1,52 mm (0,06 pouce), résistance à la traction de 1112 newtons (250 livres), peut être coupé à n'importe quelle longueur souhaitée

Les Atouts de la gamme:

Colliers et systèmes de support de câbles

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.