Thomas & Betts - Ecrou Mét. M-Lait. Nick - LNB/M20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963001390
Réf. Sonepar
00161005148
Réf. Fournisseur
LNB/M20
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
20 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.