Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Ø42mm Polyester Low Fire Hazard - Noir - CPCM42/BL/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 42.5 mm
matériau - autre
couleur - noir
diamètre intérieur - 34.2 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963020728
Réf. Sonepar
00161302072
Réf. Fournisseur
CPCM42/BL/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
42.5 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
diamètre intérieur:
34.2 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
34.2 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
60 mm
rayon de courbure, dynamique:
42 mm
résistant aux UV:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
à fente longitudinale:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


