Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Hi-Spec Ø42mm Polyester EMI Sup Low Fire Hazard - Noir - CPCMTC42/BL/25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 42.5 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 34.2 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 34.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963020971
Réf. Sonepar
00161302097
Réf. Fournisseur
CPCMTC42/BL/25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
42.5 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
34.2 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
34.2 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.