Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Hi-Spec Ø34mm Polyester EMI Sup Low Fire Hazard - Noir - CPCMTC34/BL/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 34.5 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 27.2 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 27.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963020964
Réf. Sonepar
00161302096
Réf. Fournisseur
CPCMTC34/BL/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
34.5 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
27.2 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
27.2 mm
diamètre nominal en pouces:
3 pouces
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.