Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Ø21mm Polyester Low Fire Hazard - Noir - CPFM21/BL/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.2 mm
matériau - autre
couleur - noir
diamètre intérieur - 16 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963020698
Réf. Sonepar
00161003580
Réf. Fournisseur
CPFM21/BL/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.2 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
diamètre intérieur:
16 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
16 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
35 mm
rayon de courbure, dynamique:
21 mm
résistant aux UV:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
à fente longitudinale:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.