Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Ø28mm Polyester Low Fire Hazard - Noir - CPCM28/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine CP Poids moyen Ø28mm Polyester Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.3 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963020704

Réf. Sonepar

00161003581

Réf. Fournisseur

CPCM28/BL/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.3 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

21.3 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

45 mm

rayon de courbure, dynamique:

28 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine CP Poids moyen Ø28mm Polyester Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.