Thomas & Betts - Gaine KF Légère Ø16mm PVCu Gris - KFL16/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.8 mm
matériau - PVC
couleur - gris
diamètre intérieur - 12.1 mm
diamètre nominal - 12.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963013799
Réf. Sonepar
00161004427
Réf. Fournisseur
KFL16/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
15.8 mm
matériau:
PVC
couleur:
gris
diamètre intérieur:
12.1 mm
diamètre nominal:
12.1 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.