Thomas & Betts - Gaine KF Poids std Ø25mm PVCu Blanc - KFS25/W/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine KF Poids std Ø25mm PVCu Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 24.8 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 19.7 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963006371

Réf. Sonepar

00161004432

Réf. Fournisseur

KFS25/W/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

24.8 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

diamètre intérieur:

19.7 mm

indice de protection (IP):

IP65

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

19.7 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

rayon de courbure, statique:

40 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

Gaine KF Poids std Ø25mm PVCu Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.