Thomas & Betts - Gaine KF Poids std Ø25mm PVCu Blanc - KFS25/W/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 24.8 mm
couleur - gris
diamètre intérieur - 19.7 mm
diamètre nominal - 19.7 mm
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963028328
Réf. Sonepar
00161302832
Réf. Fournisseur
KFS25/W/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
24.8 mm
couleur:
gris
diamètre intérieur:
19.7 mm
diamètre nominal:
19.7 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
à fente longitudinale:
Non
Gaine KF Poids std Ø25mm PVCu Blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


