Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gaine PA Légère Ø28mm Polyamide6 Gris - PAFL28/GR/100M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA Légère Ø28mm Polyamide6 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • diamètre nominal - 28.3 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963799631

Réf. Sonepar

00161379963

Réf. Fournisseur

PAFL28/GR/100M

Marque

Thomas & Betts

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

28.3 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

Gaine PA Légère Ø28mm Polyamide6 Gris

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.