Thomas & Betts - Gaine PA Légère Ø34mm Polyamide6 Noir - PAFL34/BL/100M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA Légère Ø34mm Polyamide6 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • diamètre nominal - 34.5 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3 pouces

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963053078

Réf. Sonepar

00161305307

Réf. Fournisseur

PAFL34/BL/100M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

34.5 mm

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

Gaine PA Légère Ø34mm Polyamide6 Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.