Thomas & Betts - Gaine PA Lourde Ø21mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Gris - PACH21/GR/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA Lourde Ø21mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.2 mm

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 14.5 mm

  • sans halogène - Oui

  • diamètre nominal - 14.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963013515

Réf. Sonepar

00161301351

Réf. Fournisseur

PACH21/GR/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.2 mm

couleur:

gris

diamètre intérieur:

14.5 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

14.5 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine PA Lourde Ø21mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Gris

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.