Thomas & Betts - Gaine PA Lourde Ø42mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PACH42/BL/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA Lourde Ø42mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 42.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 34.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963003875

Réf. Sonepar

00161003517

Réf. Fournisseur

PACH42/BL/25M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

42.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

34.6 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

42 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

température d'utilisation:

1200...1200 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

90 mm

résistant aux UV:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine PA Lourde Ø42mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.