Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø10mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Gris - PAFS10/GR/100M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø10mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 10 mm

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 6.5 mm

  • sans halogène - Oui

  • diamètre nominal - 6.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963800009

Réf. Sonepar

00161380000

Réf. Fournisseur

PAFS10/GR/100M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

10 mm

couleur:

gris

diamètre intérieur:

6.5 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

6.5 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine PA Poids std Ø10mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Gris

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.