Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø13mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PAFS13/BL/1000M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 13 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 9.6 mm
diamètre nominal - 9.6 mm
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963784408
Réf. Sonepar
00161378440
Réf. Fournisseur
PAFS13/BL/1000M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
13 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
9.6 mm
diamètre nominal:
9.6 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.