Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø21mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PAFS21/BL/350M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø21mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.2 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 16.5 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963023750

Réf. Sonepar

00161302375

Réf. Fournisseur

PAFS21/BL/350M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.2 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

16.5 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

16.5 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

rayon de courbure, statique:

45 mm

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine PA Poids std Ø21mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.