Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø21mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PAFS21/BL/100M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.2 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 16.5 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 16.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963052705
Réf. Sonepar
00161305270
Réf. Fournisseur
PAFS21/BL/100M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.2 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
16.5 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
16.5 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.