Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø34mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PACS34/BL/10M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 34.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 27.7 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963013003
Réf. Sonepar
00161003474
Réf. Fournisseur
PACS34/BL/10M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
34.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
27.7 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
34 mm
diamètre nominal en pouces:
3 pouces
température d'utilisation:
1200...1200 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
60 mm
résistant aux UV:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
à fente longitudinale:
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.