Thomas & Betts - Gaine PA Poids std Ø54mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Gris - PACS54/GR/10M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 54.5 mm
couleur - gris
diamètre intérieur - 46.5 mm
diamètre nominal - 46.5 mm
diamètre nominal en pouces - 4 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963798863
Réf. Sonepar
00161379886
Réf. Fournisseur
PACS54/GR/10M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
54.5 mm
couleur:
gris
diamètre intérieur:
46.5 mm
diamètre nominal:
46.5 mm
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.