Thomas & Betts - Gaine PF Hi-Spec Ø54mm Polyamide12 EMI Std Low Fire Hazard - Noir - PFCSSS54/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PF Hi-Spec Ø54mm Polyamide12 EMI Std Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 54.5 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 46.6 mm

  • sans halogène - Oui

  • diamètre nominal - 46.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963051982

Réf. Sonepar

00161305198

Réf. Fournisseur

PFCSSS54/BL/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

54.5 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

46.6 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

46.6 mm

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine PF Hi-Spec Ø54mm Polyamide12 EMI Std Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard avec tresse en acier inoxydable, taille nominale de conduit 54 mm, taille de conduit NW 48, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 54,5 mm, diamètre intérieur 46,6 mm, rayon de courbure statique 75 mm, longueur de bobine 50 mètres, polyamide 12 modifié, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.