Thomas & Betts - Gaine PF Hi-Spec Ø54mm Polyamide12 EMI Std Low Fire Hazard - Noir - PFCSSS54/BL/25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 54.5 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 46.6 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 46.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963801341
Réf. Sonepar
00161380134
Réf. Fournisseur
PFCSSS54/BL/25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
54.5 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
46.6 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
46.6 mm
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
rayon de courbure, dynamique:
54 mm
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conduit de poids standard avec tresse en acier inoxydable, taille nominale de conduit 54 mm, taille de conduit NW 48, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 54,5 mm, diamètre intérieur 46,6 mm, rayon de courbure statique 75 mm, longueur de bobine 25 mètres, polyamide modifié 12, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.