Thomas & Betts - Gaine PF Lourde Ø21mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir - PFCH21/BL/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.2 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 15.3 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963779022
Réf. Sonepar
00161003561
Réf. Fournisseur
PFCH21/BL/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.2 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
15.3 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
15.3 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
rayon de courbure, statique:
50 mm
résistant aux UV:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
à fente longitudinale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.