Thomas & Betts - Gaine PF Lourde Ø28mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir - PFCH28/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PF Lourde Ø28mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963779039

Réf. Sonepar

00161003562

Réf. Fournisseur

PFCH28/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.5 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

21.5 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

rayon de courbure, statique:

60 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

Gaine PF Lourde Ø28mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.