Thomas & Betts - Gaine PF Poids std Ø42mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir - PFCS42/BL/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PF Poids std Ø42mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 42.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 35.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963051722

Réf. Sonepar

00161003557

Réf. Fournisseur

PFCS42/BL/25M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

42.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

35.5 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

35.5 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

résistance à la compression:

320 N

température d'utilisation:

-50...110 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

65 mm

rayon de courbure, dynamique:

60 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Oui

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine PF Poids std Ø42mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.