Thomas & Betts - Gaine PF Poids std Ø10mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir - PFFS10/BL/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 10 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 6.2 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963054150
Réf. Sonepar
00161003551
Réf. Fournisseur
PFFS10/BL/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
10 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
6.2 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
6.2 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
résistance à la compression:
320 N
température d'utilisation:
1100...1100 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
20 mm
rayon de courbure, dynamique:
15 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.