Thomas & Betts - Gaine PF Poids std Ø54mm Polyamide12 Low Fire Hazard - Noir - PFCS54/BL/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 54.5 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 46.6 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 46.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963796821
Réf. Sonepar
00161379682
Réf. Fournisseur
PFCS54/BL/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
54.5 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
46.6 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
46.6 mm
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
rayon de courbure, dynamique:
54 mm
à fente longitudinale:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.