Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Ø28mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir - PRCS28/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Ø28mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.7 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963003776

Réf. Sonepar

00161003569

Réf. Fournisseur

PRCS28/BL/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.7 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

28 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

résistance à la compression:

0 N

température d'utilisation:

-40...120 °C

rayon de courbure, statique:

70 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

0 N

à fente longitudinale:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine PI Poids std Ø28mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.