Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø16mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir - PRFSSS16/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø16mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 15.8 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 11.7 mm

  • diamètre nominal - 11.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963016004

Réf. Sonepar

00161004702

Réf. Fournisseur

PRFSSS16/BL/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

15.8 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

11.7 mm

diamètre nominal:

11.7 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø16mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard, taille de conduit nominale 16 mm, taille de conduit NW 13, pas de conduit fin, diamètre extérieur 15,8 mm, diamètre intérieur 11,7 mm, rayon de courbure statique 45 mm, longueur de bobine 50 mètres, polyamide modifié (nylon) 6 avec tresse en acier inoxydable, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.