Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø28mm Polyamide6 EMI Sup Low Fire Hazard - Noir - PRCSTC28/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø28mm Polyamide6 EMI Sup Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.7 mm

  • diamètre nominal - 21.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963788376

Réf. Sonepar

00161378837

Réf. Fournisseur

PRCSTC28/25M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.7 mm

diamètre nominal:

21.7 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

à fente longitudinale:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø28mm Polyamide6 EMI Sup Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard, taille nominale de conduit 28 mm, taille de conduit NW 23, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 28,5 mm, diamètre intérieur 21,7 mm, rayon de courbure statique 70 mm, longueur de bobine 25 mètres, polyamide modifié (nylon) 6 avec tresse en cuivre étamé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.