Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø42mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir - PRCSSS42/25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 42.5 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 35.1 mm
diamètre nominal - 35.1 mm
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963012471
Réf. Sonepar
00161301247
Réf. Fournisseur
PRCSSS42/25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
42.5 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
35.1 mm
diamètre nominal:
35.1 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conduit de poids standard, taille nominale de conduit 42 mm, taille de conduit NW 36, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 42,5 mm, diamètre intérieur 35,1 mm, rayon de courbure statique 90 mm, longueur de bobine 25 mètres, polyamide modifié (nylon) 6 avec tresse en acier inoxydable, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.