Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø21mm Polyamide6 EMI Sup Low Fire Hazard - Noir - PRFSTC21/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø21mm Polyamide6 EMI Sup Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 23.6 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 16.6 mm

  • diamètre nominal - 16.6 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963011733

Réf. Sonepar

00161004695

Réf. Fournisseur

PRFSTC21/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

23.6 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

16.6 mm

diamètre nominal:

16.6 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø21mm Polyamide6 EMI Sup Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard, taille nominale de conduit 21 mm, taille de conduit NW 17, pas de conduit fin, diamètre extérieur 23,6 mm, diamètre intérieur 16,6 mm, rayon de courbure statique 45 mm, longueur de bobine 50 mètres, polyamide modifié (nylon) 6 avec tresse en cuivre étamé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.