Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø34mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir - PRCSSS34/BL/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø34mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 34.5 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 27.7 mm

  • diamètre nominal - 27.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963049422

Réf. Sonepar

00161304942

Réf. Fournisseur

PRCSSS34/BL/25M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

34.5 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

27.7 mm

diamètre nominal:

27.7 mm

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine PI Poids std Hi-Spec Ø34mm Polyamide6 EMI Std Low Fire Hazard - Noir

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard, taille nominale de conduit 34 mm, taille de conduit NW 29, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 34,5 mm, diamètre intérieur 27,7 mm, rayon de courbure statique 75 mm, longueur de bobine 25 mètres, polyamide modifié (nylon) 6 avec tresse en acier inoxydable, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.