Thomas & Betts - Gaine PP Poids moy Ø28mm PP Orange - PPFM28/OR/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PP Poids moy Ø28mm PP Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • couleur - orange

  • diamètre intérieur - 23.1 mm

  • diamètre nominal - 23.1 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963800863

Réf. Sonepar

00161380086

Réf. Fournisseur

PPFM28/OR/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

couleur:

orange

diamètre intérieur:

23.1 mm

diamètre nominal:

23.1 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

rayon de courbure, statique:

28 mm

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

Gaine PP Poids moy Ø28mm PP Orange

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.