Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø34mm PP Noir - PPFM34/BL/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø34mm PP Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 34.5 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 23.1 mm

  • diamètre nominal - 23.1 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963780431

Réf. Sonepar

00161378043

Réf. Fournisseur

PPFM34/BL/25M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

34.5 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

23.1 mm

diamètre nominal:

23.1 mm

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

Gaine PP Poids moyen Ø34mm PP Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.