Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø16mm PP Noir - PPFM16/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø16mm PP Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 15.8 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 12.1 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963004780

Réf. Sonepar

00161004468

Réf. Fournisseur

PPFM16/BL/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

15.8 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

12.1 mm

indice de protection (IP):

IP66

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

16 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

température d'utilisation:

900...900 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

rayon de courbure, statique:

35 mm

résistant aux UV:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

à fente longitudinale:

Non

Gaine PP Poids moyen Ø16mm PP Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.