Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø21mm PP Noir - PPFM21/BL/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21.2 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre intérieur - 16.8 mm
diamètre nominal - 16.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963011559
Réf. Sonepar
00161004469
Réf. Fournisseur
PPFM21/BL/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.2 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
16.8 mm
diamètre nominal:
16.8 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.