Thomas & Betts - Gaine PP Poids moyen Ø28mm PP Noir - PPFM28/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 28.5 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre intérieur - 23.1 mm
diamètre nominal - 23.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963054235
Réf. Sonepar
00161004470
Réf. Fournisseur
PPFM28/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
28.5 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
23.1 mm
diamètre nominal:
23.1 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
à fente longitudinale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


