Thomas & Betts - Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø16mm PVC int. lisse Noir - RF16/BL/10M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16.5 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 12 mm
diamètre nominal - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963031571
Réf. Sonepar
00161004484
Réf. Fournisseur
RF16/BL/10M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
16.5 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
12 mm
diamètre nominal:
12 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.