Thomas & Betts - Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø20mm PVC int. lisse Gris - RF20/GR/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø20mm PVC int. lisse Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20.5 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • diamètre nominal - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963788857

Réf. Sonepar

00161004496

Réf. Fournisseur

RF20/GR/10M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

20.5 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

diamètre intérieur:

16 mm

diamètre nominal:

16 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø20mm PVC int. lisse Gris

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.