Thomas & Betts - Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø25mm PVC int. lisse Noir - RF25/BL/30M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø25mm PVC int. lisse Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 27.5 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 22 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963047572

Réf. Sonepar

00161004493

Réf. Fournisseur

RF25/BL/30M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

27.5 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

22 mm

indice de protection (IP):

IP66

diamètre nominal:

25 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

température d'utilisation:

-20...60 °C

rayon de courbure, statique:

50 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

PVC

à fente longitudinale:

Non

Gaine RF Lourde avec intérieur lisse Ø25mm PVC int. lisse Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.