Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW16mm-Ø12.5mm-Ø17.8mm-RC 50mm-IP40-IP69-Bobine 50m-Blanc - SAMHL16/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12.5 mm
diamètre nominal - 12.5 mm
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963801471
Réf. Sonepar
00161006880
Réf. Fournisseur
SAMHL16/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12.5 mm
diamètre nominal:
12.5 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


