Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW20mm-Ø15.9mm-Ø21.1mm-RC 80mm-IP40-IP69-Bobine 10m-Blanc - SAMHL20/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW20mm-Ø15.9mm-Ø21.1mm-RC 80mm-IP40-IP69-Bobine 10m-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963801488

Réf. Sonepar

00161006881

Réf. Fournisseur

SAMHL20/10M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

diamètre nominal:

15.9 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

couleur:

blanc

Gaine SAMH Anti-microbienne NW20mm - Ø15.9mm-Ø21.1mm - RC 80mm - IP40-IP69- En Bobine de 10m - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.