Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW25mm-Ø21.0mm-Ø26.7mm-RC 110mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc - SAMHL25/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW25mm-Ø21.0mm-Ø26.7mm-RC 110mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26.4 mm

  • diamètre intérieur - 21 mm

  • diamètre nominal - 21 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963801525

Réf. Sonepar

00161006885

Réf. Fournisseur

SAMHL25/25M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

26.4 mm

diamètre intérieur:

21 mm

diamètre nominal:

21 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

couleur:

blanc

Gaine SAMH Anti-microbienne NW25mm - Ø21.0mm-Ø26.7mm - RC 110mm - IP40-IP69- En Bobine de 25m - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.